商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●サイズ:Φ107×H50mm●材質:リサイクル強化磁器●容量:220cc●カラー:パステルピンク●コード番号:AL5554
注文コード03613456
品番22110-PP
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
強化磁器食器、保育園給食用食器シリーズ、洗浄機・消毒保管庫対応、「キッズメイト(R)リサイクル強化磁器食器」は、エコマーク認定商品です。グリーン購入推奨商品です。認定番号:第09128001号、エコマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会が審査し、「環境保全に役立つ」と認定された商品に限り表示が認められています。再生材を使用 【使用済み陶磁器16%】、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。