曜日別特売
55181-SK キッズメイト 角仕切皿18cm 55181シリーズ 朝日化工 03613858

55181-SK キッズメイト 角仕切皿18cm 55181シリーズ 朝日化工 03613858
55181-SK キッズメイト 角仕切皿18cm 55181シリーズ 朝日化工 03613858
55181-SK キッズメイト 角仕切皿18cm 55181シリーズ 朝日化工 03613858

キッズメイト 角仕切皿18cm 55181シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:180×149×H24mm●材質:リサイクル強化磁器●カラー:スカイ●コード番号:AL5596注文コード03613858品番55181-SK
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

強化磁器食器、保育園給食用食器シリーズ、洗浄機・消毒保管庫対応、「キッズメイト(R)リサイクル強化磁器食器」は、エコマーク認定商品です。グリーン購入推奨商品です。認定番号:第09128001号、エコマークは、環境省所管の財団法人日本環境協会が審査し、「環境保全に役立つ」と認定された商品に限り表示が認められています。再生材を使用 【使用済み陶磁器16%】、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:180×149×H24mm●材質:リサイクル強化磁器●カラー:スカイ●コード番号:AL5596アズワン品番67-8146-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする