80x25mmx#80 フラップホイール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03615586 品番EA819AE-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,111
販売価格(税別)
1,010

研磨砥粒はアルミ酸化物を使用
鉄からプラスチックまであらゆる表面研磨に対応

直径(Φmm)80 幅(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])9500 粒度80 エスコ品番EA819AE-80 軸径(Φmm)6 適合材鉄、プラスチックなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする