25mm[3mm軸]スチールワイヤーブラシ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03615997 品番EA819AJ-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥600
販売価格(税別)
545

高炭素鋼材に熱処置と冷間伸線加工して、高い引っ張りの強さと粘り強さを与えた線材です。
耐摩耗性に優れ、金属線の中でも最も多く使用されています。

直径(Φmm)25 軸径(Φmm)3 用途研削作業・研磨作業・錆落し・バリ取り・剥離作業等に適しています エスコ品番EA819AJ-6 全長(mm)46 線径(Φmm)0.1 最大回転数(min-1[r.p.m])10000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:364

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03615997
2020-12-22
用途:
研磨作業時
製造業

とても使用しやすいが高回転では耐久性が低い、ブラシが抜けてしまう。

対象商品:
03615997
2021-02-09
用途:
キャリパーなどサビおとし
株式会社VSEED 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

頭すぐとれたw 粗悪品でしかない。回転も高くないし、強く押し付けたわけでもないです。

対象商品:
03615997
2018-08-31
用途:
自動車整備時のサビ落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

ブラシ部の硬さや耐久性は良いです。
ただし軸が長くて、モノタロウのマイクロエアリュータに取り付けて回転させると、一瞬でシャフトが曲がってしまいます。
ですので、使用時は軸部を短くカットして使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする