ロイヤルオーブンウェアー 小判グラタン皿 No.200

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:220×120×H40mm●カラー:ホワイト●小判●コード番号:AJ7465 注文コード03616369 品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は仕様など18種類から選べます 他の種類を見る

イタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧に繰り返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることができます。その製品には最高の強度が保証されています。ロイヤル耐熱磁器製品はオーブン専用です。直火でのご使用は避けて下さい。熱い器を急激に冷やしたり、タイルやステンレス台等の冷たい所に置かれますと破損の原因になりますのでご注意ください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:220×120×H40mm●カラー:ホワイト●小判●コード番号:AJ7465 アズワン品番67-8151-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする