ヴァッサーノ スタック楕円型 5100シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:240×150×H40mm●カラー:白●材質:磁器●楕円型●コード番号:AL5738 注文コード03616965 品番5100-5002
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

イタリアの風薫るスタイリッシュBUFFETシリーズ。無駄のない洗練された形状、伝統的なレリーフデザインが特徴です。200℃前後のオーブンで使用可能です。急熱、急冷は破損の原因となります。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:240×150×H40mm●カラー:白●材質:磁器●楕円型●コード番号:AL5738 アズワン品番67-8152-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする