シノワ白磁 ボール 0402シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03617306 品番0402-0662
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロゴマーク入れに適しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ91×H37mm●カラー:白●材質:1300℃焼成硬質磁器●コード番号:BH2087 アズワン品番67-8152-73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03617306 0402-0662 43526316 0402-0662 シノワ白磁ボール カネ大白木屋 シノワ白磁ボール カネ大白木屋 1個 339 税込373 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする