アズワン
アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アズワンの グラス・食器・カトラリー
アズワンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
シノワ白磁 ボール 0402シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03617331
品番
0402-0660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロゴマーク入れに適しています。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ140×H55mm●カラー:白●材質:1300℃焼成硬質磁器●コード番号:BH2089
アズワン品番
67-8152-75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03617331
0402-0660
43526298
0402-0660
シノワ白磁ボール
カネ大白木屋
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました。