アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
NEO FUSION ヴォルテブラック ラウンドプレート 0411シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03617455
品番
0411-6031
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
NEO FUSIONシリーズは、釉薬・吹付、手塗り、手描技法の為、1点ずつ発色や風合いに微妙な違いが生じます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ260×H17mm●カラー:ヴォルテブラック●材質:磁器●コード番号:BH2108
アズワン品番
67-8153-77