エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ブラシ
エスコの ホイールブラシ・平型ブラシ
平型軸付ブラシ(スチール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03618352
品番
EA819BS-65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,111
販売価格(税別)
¥
1,010
バスケットに入れる
外径(Φmm)
65
高さ(mm)
13
軸径(Φmm)
6
エスコ品番
EA819BS-65
材質
スチール
線径(Φmm)
0.3
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
3000