飯器 玉虫刷毛目 杓子付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ300×H150mm、内寸/Φ290×H134mm●容量:7000cc●重量:1070g●材質:ABS樹脂●杓子付●10人用●コード番号:AJ8302 注文コード03618688 品番39211250
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ300×H150mm、内寸/Φ290×H134mm●容量:7000cc●重量:1070g●材質:ABS樹脂●杓子付●10人用●コード番号:AJ8302 アズワン品番67-8157-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする