福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
飯器 玉虫刷毛目 杓子付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:Φ171×H109mm、内寸/Φ162×H90mm●容量:1400cc●重量:302g●材質:ABS樹脂●杓子付●2人用●コード番号:AJ8299
注文コード
03618697
品番
39211220
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ171×H109mm、内寸/Φ162×H90mm●容量:1400cc●重量:302g●材質:ABS樹脂●杓子付●2人用●コード番号:AJ8299
アズワン品番
67-8157-44