飯器 玉虫刷毛目 杓子付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ140×H84mm、内寸/Φ131×H68mm●容量:700cc●重量:188g●材質:ABS樹脂●杓子付●1人用●コード番号:AJ8298 注文コード03618706 品番39011210
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ140×H84mm、内寸/Φ131×H68mm●容量:700cc●重量:188g●材質:ABS樹脂●杓子付●1人用●コード番号:AJ8298 アズワン品番67-8157-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする