飯器 玉虫刷毛目 杓子付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ217×H118mm、内寸/Φ205×H103mm●容量:2700cc●重量:474g●材質:ABS樹脂●杓子付●3人用●コード番号:AJ8300 注文コード03618715 品番39211230
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ217×H118mm、内寸/Φ205×H103mm●容量:2700cc●重量:474g●材質:ABS樹脂●杓子付●3人用●コード番号:AJ8300 アズワン品番67-8157-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする