クラッシュワッシャー 銅 [内径10mm]

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7枚) 注文コード 03619428 品番 20998007
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別) アウトレット
¥679549

バンジョーやアダプターを固定する際に使用するワッシャーです。ブレーキホースキットには1mm厚(内径10mm)を付属。1mm厚(内径11mm)はハーレーの純正バンジョーボルトに、2mm厚はフィッティングの高さ調整やクリアランス調整に使用可能な設計です。

材質 厚さ(mm)1 内径(Φmm)10 外径(Φmm)15
注意
※一度使用したワッシャーは再使用しないでください。オイル漏れの原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-21
用途:
ブレーキホース組み付け時に

マスターシリンダーやキャリパーをホースラインから外してオーバーホールした場合、クラッシュワッシャーは再利用すべきではないため、必要になります。
ステンレスのバンジョーやバンジョーボルトを使用している場合、ガルバニック腐食を考慮しないとイオン化傾向で卑な金属のアルミ製だと腐食の可能性が。
それ故にステンレス材を使ったバンジョー等の場合、組み付けには銅製がいいわけです。

1人が参考にしています
対象商品:
03619358
2024-07-11
用途:
ブレーキのメンテナンス
さわやかサンデー 様 (サービス業)

フロントブレーキキャリパーのオーバーホールに使用しています。
お手頃な価格で入手でき助かっています。

対象商品:
03619367
2024-06-14
用途:
自動車のメンテナンス

自動車メンテナンスしています。少量で購入でき、助かります。品質には問題無し。

対象商品:
03619358
2024-04-19
用途:
車 オートバイのカスタム
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

信頼のACTIVE製、四輪車、二輪車どちらもブレーキチューニングには欠かせません。いっぱい入っていてお得な商品です。

対象商品:
03619358
2023-11-11
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

近年の主流である、台湾やインドネシア、タイ組立は無茶苦茶なオーバートルクでブレーキホースのボルトが締め付けられて、座面が凹んでいるレベルです。
オイルストーンを掛けられない形状だとクラッシュワッシヤー依存になります。
アルミよりもこちらの銅の方が漏れを止める事が出来ました。

対象商品:
03619358
2023-10-31
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

品質は最高です。クーポン使用で安く購入でき、まとめ買いで送料無料。モノタロウしか勝たん

対象商品:
03619394
2023-05-11
用途:
キャリパーのオーバーホール
サービス業

フロントブレーキのキャリパーのオーバーホールで一度取り外したので、ワッシャーは必ず交換。その辺の有名カーショップでさえどこにも売ってなかったので、助かりました。

対象商品:
03619358
2022-10-07
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

古いバイクのブレーキマスターのオーバーホールに使います。まとめて購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする