えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ ピンメニュー 特大 LB-800シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-8160-19
注文コード
03619501
品番
LB-800
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メニューピンが抜けにくい新構造!合皮でありながら薄くて丈夫!軽くて持ち味がソフト!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:280×383mm●カラー:ブラック●材質:高級ソフト合皮●コード番号:AJ2011
アズワン品番
67-8160-19