えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ ピンメニュー 特大 LB-800シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
アズワン品番
67-8160-22
注文コード
03619528
品番
LB-800
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
メニューピンが抜けにくい新構造!合皮でありながら薄くて丈夫!軽くて持ち味がソフト!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:280×383mm●カラー:イエロー●材質:高級ソフト合皮●コード番号:AJ2383
アズワン品番
67-8160-22