えいむ ピンメニュー 特大 LB-800シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-8160-24 注文コード03619537 品番LB-800
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

メニューピンが抜けにくい新構造!合皮でありながら薄くて丈夫!軽くて持ち味がソフト!※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:280×383mm●カラー:ダークブラウン●材質:高級ソフト合皮●コード番号:AJ2540 アズワン品番67-8160-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする