えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ バネ型メニューピン MP-120シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-8160-59
注文コード
03619860
品番
MP-120
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
バネ式なのでやや強くセットできます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:45×5mm●カラー:シルバー●材質:真鍮製●コード番号:AL2160
アズワン品番
67-8160-59