えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ アクリルマーブルカード立て SP-32シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-8160-91
注文コード
03620036
品番
SP-32
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:50×28×H8mm●カラー:グレー●材質:アクリル●コード番号:AL3272
アズワン品番
67-8160-91