えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ オープンプレート OCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-8161-64
注文コード
03620481
品番
OC-51
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:292×141mm●カラー:さくら●材質:ビニール、表・ウレタン入り●コード番号:AL3332
アズワン品番
67-8161-64