えいむ
えいむの その他介護用品
禁煙プレート ホワイト IPシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
67-8161-83
注文コード
03620666
品番
IP-55J
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:105×35mm●ウラ・テープ付●カラー:ホワイト●材質:エンビ●板厚:2mm●コード番号:AL2263
アズワン品番
67-8161-83