アズワン
アズワンの 照明器具
アズワンの 施設・屋外照明
アズワンの 高天井照明器具
LED電飾スタンド用オプション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●カラー:グレー●満水時1ケ:11kg●ポリウエイト参考積載個数:B2/2ケ、A1・B1/3ケ●コード番号:AL6002
注文コード
03620858
品番
M-909
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
屋外、風のある所で使用する場合は、最大積載数又は、ポリウエイトで十分重しをかけてください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●カラー:グレー●満水時1ケ:11kg●ポリウエイト参考積載個数:B2/2ケ、A1・B1/3ケ●コード番号:AL6002
アズワン品番
67-8162-18