LED電飾スタンド用オプション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●カラー:ブラック●重量:6.8kg●フラットウエイト参考積載個数:B2/2ヶ、A1/3 ヶ、B1/4 ヶ●コード番号:AL6004 注文コード03620867 品番7KK
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

屋外、風のある所で使用する場合は、最大積載数又は、ポリウエイトで十分重しをかけてください。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●カラー:ブラック●重量:6.8kg●フラットウエイト参考積載個数:B2/2ヶ、A1/3 ヶ、B1/4 ヶ●コード番号:AL6004 アズワン品番67-8162-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする