25x50mm [青] 6mm軸付砥石

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03621231 品番EA819HC-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
エスコ品番EA819HC-11 軸径(Φmm)6 形状円筒型 粒度#36 厚さ(mm)50 直径(Φmm)25 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])55200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:382

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03621231
2016-12-18
用途:
研磨する時
利水工業株式会社 様

少しぐらいバリや傷を削るの最適です。
めずまりしにくいのもいいです。

対象商品:
03621231
2017-03-06
用途:
鋳鉄
宮部鉄工株式会社 様

今回購入後、不具合が発生しました。何度か催促をしましたが、何の連絡もありません。商品の良し悪しの前の問題と考えます。電話の対応も失礼でした。モノタローさんのファンのつもりでしたが残念です。

MonotaROからの回答

2017/02/27 15:08 に下記内容メールにてメーカーより確認内容を送信しております。 行き違いがあり大変申し訳けございませんでした。
-----------------------------この度は、軸付砥石の件ご迷惑をお掛け致しましたこと、深くお詫び申し上げます。
メーカーに確認しましたところ、下記事項を確認させていただけませんでしょうか。 表記不足もございますが、何卒ご協力の程お願い致します。
@ご利用時のおおよその回転数
A作業された時の対象物
お手数をお掛け致しますが、再度のご連絡をお待ちしております
誠に申し訳ございませんでした。
今後ともMonotaROをよろしくお願い致します。

対象商品:
03621231
2014-04-29
用途:
ブッシュ交換後の修正に。

普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする