※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03621466 品番EA819HE-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥479
販売価格(税別)
435
エスコ品番EA819HE-21 軸径(Φmm)6 形状砲弾型 粒度#36 直径(Φmm)19 高さ(mm)38 最大回転数(min-1[r.p.m])33000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03621466
2015-11-30
用途:
金属の研磨の際に使用
教育・研究機関

セットで持っていたものが一つ欠損したので、今回の注文となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする