※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
12x19mm[6mm軸]超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03621685
品番
EA819JB-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,688
販売価格(税別)
¥
6,080
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
全長(mm)
65
エスコ品番
EA819JB-13