エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
10x19mm[6mm軸]超硬カッター
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03621816
品番
EA819JF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,697
販売価格(税別)
¥
4,270
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
全長(mm)
65
エスコ品番
EA819JF-10