大和金属製作所
大和金属製作所の パーティション
大和金属製作所の パネル式パーティション
フロアーガイドポール GYシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03621899
品番
GY50S-310S
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全高800mm●ベース:Φ280mm●ポール:Φ32mm●材質:スチール●仕上:シルバーメタリック●コード番号:AJ2965
アズワン品番
67-8163-50