BO32160-BS029 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03622040

BO32160-BS029 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03622040
BO32160-BS029 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03622040
BO32160-BS029 雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026) サンエス 03622040

雷神ウォームベスト (RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
色3ネイビー
内容量1セット注文コード03622040品番BO32160-BS029
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

【雷神ウォームベスト+発熱ユニット+バッテリーのセット品】
〇BO31950 雷神ウォームベスト
・高級感あふれる光沢と肌触りのシルキータフタ素材を使用した、使い勝手の良いキルティング雷神ウォームベスト
・脇ポケット部に穴かがりをつけて、ベストを脱がずに操作可能
・背中部分に発熱ユニットを2枚装着できるため、寒い日でも一日中暖かさをキープ
・シックなキルティングで、防寒着の下、スーツの下など用途を問わず、インナーベストとしてご着用可能
〇RD9570 発熱ユニット
・温度調整コントローラーで、ワンタッチで簡単に温度を調整
・強・中使用時、低温やけどに配慮した設計のため、1時間の連続運転で「弱」に自動切換え
・コネクション(発熱ユニット間のパーツ)を外すことでユニット1つでの使用も可能。ユニット1枚のみの使用の場合、消費電力が抑えられ、バッテリーの節電に。
・内容:発熱ユニット1セット(2枚)
・Bluetooth対応により、ワイヤレスでの接続が可能。スマートフォンやスマートウォッチを使って温度調整を操作。
他社製品との互換性はございません。
〇RD9690PJ バッテリー
・24V仕様 日本製 リチウムイオンバッテリー 充電器セット
・内容:5セルバッテリー1個(RD9690)・ACアダプター1個(RD9395)
・PSE適合、IP55適合、そして難燃性
を持つ、徹底的に安全性にこだわった日本製バッテリー。

難燃性プラスチック素材を使用。
Sマーク認証はバッテリー本体のみ
充電器(ACアダプター)は中国製
・Bluetooth対応
・所要充電時間:約3.5時間
・重量(g):約345
・メーカー保証1年間付き
充電器(ACアダプター)を除く製品の一部パーツのみでの販売は行っておりません。

色
3ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
104
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
63
仕様
両脇フラップポケット(隠しドット釦)・Vネック・右胸ラバーワッペン・右脇ポケット発熱体用ケーブルホール付き
セット内容
RD9570発熱体セット&RD9690PJ JPモデル24Vバッテリーセット2026
材質
表地:ポリエステル65%・綿35%(T/Cタフタ ピーチ起毛加工) 裏地:ポリエステル100%(タフタ)中綿:ポリエステル100%
注意
※バッテリーが付属したセット商品です
※使用環境(気候・着用状況など)や機械的(充電回数など)条件で稼働時間は変動します。
※バッテリー本体では温度調整はできません。発熱ユニットのコントローラーを使用して温度調整を行ってください。
※体調が思わしくない時の使用はおやめください。また、使用中に体の異常を感じた場合は、直ちに使用をやめてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする