Xバンドスリッパ ジャスパ JS-S-1260シリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 アズワン品番67-8164-44 注文コード03622258 品番JS-S-1260
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:27cm●カラー:ブラウン●屋内専用:カカト部分5mm、ツマ先部分5mm●素材:抗菌防カビ合成皮革レザー(カーフ)●底:無双仕上げ底●コード番号:AJ1517 アズワン品番67-8164-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする