曜日別特売
BR-101T えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ えいむ 03622450

BR-101T えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ えいむ 03622450
BR-101T えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ えいむ 03622450

えいむ バッゲージラック&マルチテーブル BRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-8164-78注文コード03622450品番BR-101T
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

折りたたみ式、使い方色々。便利です!レストランでのサイドテーブルとして。パーティー、宴会等での荷物置きとして。店頭・店内のサンプル台として。商品展示の為の商品台として。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:670×390×H540mm、テーブル/600×395mm●材質:本体/クロームメッキ、テーブル/マットブラック(エンビ)●カラー:ベルト・テーブル(ブラック)●コード番号:AJ9800アズワン品番67-8164-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする