トーダイ
トーダイの 洗濯用品
トーダイの ランドリーバスケット/洗濯かご
ランドリーワゴン2段バスケット付セット WG-802シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●サイズ:520×360×H525mm●カラー:ダークブラウン●CF-802各カラー2ヶ付●フレーム材質:鉄●コード番号:AL5844
注文コード
03622511
品番
WG-802-BR
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:520×360×H525mm●カラー:ダークブラウン●CF-802各カラー2ヶ付●フレーム材質:鉄●コード番号:AL5844
アズワン品番
67-8165-04