ユニバステップ コンパクト

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03622669 品番 H180
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

バスに乗る際の段差を緩和する「固定型」のステップです。軽量で持ち運びしやすいです。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:495×330×H197mm、天板/437×300mm●重量:約3.3kg●材質:天板・支柱・補強バー/アルミニウム合金、天板側板・開き止め/18-0ステンレス、脚ゴム/エラストマー樹脂●耐荷重:約100kg●コード番号:AG6289 アズワン品番67-8165-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする