ぶんぶく
ぶんぶくの 換気/設備用品
ぶんぶくの スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機)
スモーキングスタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:218×218×H600mm●重量:2.9kg●材質:本体/ステンレスヘアライン仕上、トップパーツ/スチールクロムメッキ仕上、底/再生塩化ビニール●装備品:灰受皿●コード番号:AG7100
注文コード
03622696
品番
SS-Z-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:218×218×H600mm●重量:2.9kg●材質:本体/ステンレスヘアライン仕上、トップパーツ/スチールクロムメッキ仕上、底/再生塩化ビニール●装備品:灰受皿●コード番号:AG7100
アズワン品番
67-8165-38