ぶんぶく
ぶんぶくの 換気/設備用品
ぶんぶくの スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機)
スモーキングトラッシュ STRシリーズ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●サイズ:Φ193×H600mm、投入口Φ100mm●重量:2.6kg●カラー:シルバーメタリック●材質:本体/亜鉛メッキ銅板アクリル塗装、トップパーツ/ステンレスBA、底サッシュ/再生塩化ビニール●装備品:灰受皿●コード番号:AG7103
注文コード
03622739
品番
STR-X-45
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ193×H600mm、投入口Φ100mm●重量:2.6kg●カラー:シルバーメタリック●材質:本体/亜鉛メッキ銅板アクリル塗装、トップパーツ/ステンレスBA、底サッシュ/再生塩化ビニール●装備品:灰受皿●コード番号:AG7103
アズワン品番
67-8165-40