オープン トラッシュNEO OTN-70シリーズ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 03622757 品番 OTN-70PBC-NW
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

間口が大きくゴミが捨てやすい大容量のゴミ箱です。蓋が跳ね上げ式なので、回収者は屈かがまずにゴミを取り出すことができます。投入口がステンレスのため日々のお手入れにも耐える耐久性を持ち、清潔に長くお使いいただけます。取り外し式の袋抑えが、ゴミ袋のずれを防ぎます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:460×455×H720mm●重量:20.5kg●材質:本体/電気亜鉛メッキ鋼板粉体塗装ネオホワイト、投入口・袋抑え/ステンレスヘアライン仕上、窓/再生PET樹脂●板厚:1.2mm●装備品:袋抑え、アジャスター●グリーン購入法適合商品●コード番号:AG7590 アズワン品番67-8165-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする