ケーブルタイ 100本入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 仕様●サイズ:390×4.6mm●材質:ナイロン●コード番号:AG6319 注文コード03623116 品番800-CT04-S126-X39
参考基準価格(税別)¥7,390 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

異物混入リスクを軽減させるケーブルタイ、金属検出機/X線異物検出機対応のナイロン製ケーブルタイです。製品中にムラなく金属包含されていることで、万が一製品の一部が破損し混入した際の検出も容易にさせることが出来ます。食品、医療品製造現場での異物混入対策に適しています。リピートタイは繰り返し使うことができます。ご使用の検出機の設定や、食品の物性等により、検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。ご使用に際しては、必ず貴社の責任において事前テストを行い、充分に評価し、安全性ならびに使用目的に適合するかご確認下さい。ご使用により直接及び間接的な人体損傷につきましては法的責任を、負いかねます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:390×4.6mm●材質:ナイロン●コード番号:AG6319 アズワン品番67-8166-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする