曜日別特売
100-I12 替え芯 クリオタイプ 100-Iシリーズ エルフォルグ 03623421

替え芯 クリオタイプ 100-Iシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●サイズ:10×Φ5mm●カラー:インク/黒●クリオタイプ●コード番号:AG6347注文コード03623421品番100-I12
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:10×Φ5mm●カラー:インク/黒●クリオタイプ●コード番号:AG6347アズワン品番67-8166-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする