一体型マスフローコントローラーC1000 N/C CUBEMFCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03624051 品番CUBEMFC1005NC-4S2-1L-AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥197,000
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

ノーマルクローズ仕様

仕様●流量:F.S.1SLM●接続:1/4インチSWL相当●ガス種類:AR●流量設定電圧:0.25〜5VDC●流量出力電圧:0〜5VDC●バルブ形式:N/Cノーマルクローズ●流量設定/出力表示:スケーリング表示●設定/出力表示切替:トグルスイッチ●背面端子:AC100Vおよび0〜5VDC入出力電圧モニター●入出力:アナログ信号(0〜5VDC)●電源:AC100V●サイズ:127×90×150mm●重量:1.45kg●付属品:ACコード(2m) アズワン品番67-8169-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする