EARTH MAN LEDクリップライト SAKUTO CLTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03624717 品番CLT-70SLB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,180
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

暗い所や夜間の作業に、光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射、頑丈なスチール製クリップ、超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工)、屋内用電源コード約5m付き、サイド連結コンセント付き

仕様●【本体(CLT-70SLB)】●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:70W●口金サイズ:E26●サイズ:約長さ310×幅130×高さ290(mm)●※ランプ折りたたみ時/約長さ310×幅380×高さ400(mm)●※ランプ全開時コード長:約5m●質量:約1.43kg●設置場所:屋内●付属品:本体×1、取扱説明書×1●【付属ランプ(LL-70SA)】●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:70W●全光束:約7,000lm●光色:昼光色(約6,500k) アズワン品番67-8170-84
注意
●※ランプ折りたたみ時/約長さ310×幅380×高さ400(mm)●※ランプ全開時コード長:約5m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする