仕様●【本体(CLT-90SLA)】●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:90W●口金サイズ:E26●サイズ:約長さ310×幅130×高さ290(mm)●※ランプ折りたたみ時/約長さ310×幅380×高さ400(mm)●※ランプ全開時コード長:約5m●質量:約1.58kg●設置場所:屋内●付属品:本体×1、取扱説明書×1●【付属ランプ(LL-90SA)】●定格電圧:AC100V●定格周波数:50/60Hz●定格消費電力:90W●全光束:約10,000lm●光色:昼光色(約6,500k)
アズワン品番67-8170-85