リサイクルカート #110 搬送型 RCN11シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03624936 品番RCN11HY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥99,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。

仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:搬送型●質量:12.2kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個 アズワン品番67-8172-61

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03624936 RCN11HY 18839538 RCN11HY リサイクルカート♯110 搬送型 セキスイ リサイクルカート♯110 搬送型 セキスイ 1台 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする