リサイクルカート #110 搬送型 RCN11シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-8172-59 注文コード03624945 品番RCN11HB
参考基準価格(税別)¥99,100 販売価格(税込) ¥108,900
販売価格(税別)
99,000
この商品はアズワン品番4種類から選べます 他の種類を見る

施設内・外のゴミ分別収集、搬送に便利なダストカートです。移動、走行性能に優れた4輪キャスター仕様。前輪直径75mm(ストッパー付き)、後輪直径200mmの大型キャスター。

仕様●寸法:(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×572×980●容量:110L●材質:本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン●仕様:搬送型●質量:12.2kg●耐荷重:80kg●収納の目安:あきビン(250mL)約200本/あき缶(350mL)約160本/ペットボトル(500mL)約80本/ゴミ袋(45L)約3個 アズワン品番67-8172-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする