アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1200×710×1160●有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm):1000×610×1000●キャスター:Φ75mm、内2輪ストッパー付●質量:(kg)35●材質:ポリエチレン(再生材40%使用)●容量(L):約650●耐荷重:(kg)120●高さ(mm):フタ開時(最開口時)/1510
注文コード
03625101
品番
SDB70KH
参考基準価格(税別)
¥134,680
販売価格(税込)
¥147,048
販売価格(税別)
¥
133,680
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
市販の南京錠が取り付け可能です。
仕様
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):1200×710×1160●有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm):1000×610×1000●キャスター:Φ75mm、内2輪ストッパー付●質量:(kg)35●材質:ポリエチレン(再生材40%使用)●容量(L):約650●耐荷重:(kg)120●高さ(mm):フタ開時(最開口時)/1510
アズワン品番
67-8172-76