曜日別特売
1068847SU [メッキ金具] CBR600RR 05-16 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] 03625177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

[メッキ金具] CBR600RR 05-16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
03625177
品番
1068847SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000

アクティブスロットルキットは、6サイズのインナーパイプ(TYPE-2は4サイズ)を交換することで、乗りやすさの要となるアクセル操作のセッティングを可能にします。
巻取径を大きくして、少ない手首の返しで瞬時にワイドオープンさせる仕様もよし、逆に小さくして、より繊細なコントロール性能を得るもよし。
あなたのバイクスタイルに合ったスロットルを手に入れてください。
●スロットルホルダー 厚み25mm(メンテナンス性に優れる分割式)
●ホルダーカラー ガンメタ
●取付方法 クランプ式
●重さ 100g(ストッパーボルト6g含む)
●インナーパイプ PTFE製
●インナー巻取Φ44
●スロットルワイヤー ステン金具
※スイッチKITは必要ありません。

主な適合車種
ZX-6R 09-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする