日本サカス
チタンヒーター 空焚き防止用温度ヒューズ取付可 THシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
14日以内出荷とは
アズワン品番
67-8173-11
67-8173-11
67-8173-12
67-8173-15
67-8173-10
67-8173-14
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03625216
品番
TH1-05
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
軽量、コンパクトで衝撃に強いチタン製のヒーターです。耐蝕性に優れ、海水にも安心して使用できます。空焚きは絶対に避け、必ず水中で使用してください。オプションで空焚き防止ヒューズ取付可能です
仕様
●サイズ:L●全長:300mm●シースパイプ直径:16Φチタン製●電源:100V●容量:500W●差込プラグ:防水型125V 15A
アズワン品番
67-8173-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません