コンフォートスニーカー blu/ブリュー ANEMONE アネモネ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード03625636 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る

街中でのショッピングや散歩、軽いウォーキング。日常での様々な歩くシーンを笑顔にしたい。快適に、おしゃれに履いていただけるコンフォートシューズです、【歩きやすいアウトソール】つま先と踵、両方にオリジナルの丸みをつけたローリングソール設計。歩く動作に合わせて前方に靴底が転がるような感覚でスムーズなウォーキングを促します、【衝撃を和らげるミッドソール素材】ミッドソールには軽量でクッション性に優れたインジェクションパイロンソールを使用。地面から伝わる衝撃を和らげます、【姿勢を支えるインソール】土踏まずの形状にあわせた3方向の立体的なアーチサポート。歩行時の足への衝撃を吸収する役目の土踏まずを支え、力強くサポートします。踵の骨がすっぽりとおさまるカップのような形状のヒールカップ。踵の横ブレを防ぎ、アーチサポートの効果と合わさる事で、真っ直ぐ立つ姿勢を促します、【つま先にゆとりのあるコンフォートラスト】外反母趾などで痛みの出やすい足先部分をゆったりと広く、足の骨の突出部にパーツの重なりがない設計。足先を締め付けない快適な履き心地、【踵まわりをホールドするアッパー設計】踵を包み込むヒールカウンターで横ぶれを防止。アキレス腱をホールドすることで踵抜けも防ぎ、安定した姿勢を作る、【履き口を優しく包み込むクッション】甲と足首周りに配置されたクッション。優しい履き心地を感じることができる、【ANEMONE】大きく立ち上がったアキレス腱まわりのラインが踵をしっかりと支えて姿勢を安定。サイドファスナーで簡単に脱ぎ履きでき、足もしっかりホールド、足先は外反母趾の方にも優しいゆとりのある形状で、足の骨の突出部にパーツの重なりがないように配慮。履き口から前方につながる直線的なラインが特徴のクールなデザイン。メッシュと本革の組み合わせが軽やかながらも落ち着いた印象で、大人のスポーツミックススタイルを演出できます。

仕様●サイズ:26.5cm●カラー:ホワイト●素材:甲表/合成繊維・天然皮革、甲裏/合成繊維、底材/合成ゴム アズワン品番67-8174-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする