アナログユニット AJ65SBTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03627700 品番AJ65SBT2B-64DA
参考基準価格(税別)¥72,600 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様●アナログ出力点数:4点(4チャンネル)●デジタル入力:-12288〜+12287,-16384〜+16383,-288〜+12287●アナログ出力 電圧:DC-10〜+10V(外部負荷抵抗値:1kΩ〜1MΩ)●アナログ出力 電流:DC0〜20mA(外部負荷抵抗値:0〜600Ω)●出力レンジ:デジタル入力値(最大分解能)●電圧出力(0〜5V):0〜12000(0.416mV)●電流出力(0〜20mA):0〜12000(1.66μA)●D/A変換速度:200μs/チャンネル●出力短絡保護:あり●占有局数:1局●ユニット電源電圧:DC24V(DC20.4〜28.8V)●ユニット電源電流:0.24A(DC24V時)●外径寸法(mm):50x122x54●質量:0.25kg アズワン品番67-8178-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする