画像準備中

インバータ FRシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03627727 品番FR-A7NC-E KIT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●セット内容:内蔵オプションx1/取付ねじx2本/端子台x1個/表面カバーx1個/オプション保護カバーx1個/オプション小カバーx1個●インバータ形状:インバータ内蔵オプション形、端子台接続方式●電源:DC5V インバータより供給●接続台数:最大42台(占有局数については36ページ 参照)、他機種との共用可能●電線サイズ:0.3mm2〜0.75mm2●局種:リモートデバイス局●占有局数:CC-Link Ver.1:1局占有、CC-Link Ver.2:1局占有(2倍、4倍、8倍選択可能)●接続ケーブル:CC-Link専用ケーブル、CC-Link Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル アズワン品番67-8181-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする